山崎実業
マグネットフック タワー
強力磁石で冷蔵庫などにピタッとくっつく便利で使いやすい大きめサイズのマグネットフック。調理器具やエプロンなどしっかり引っ掛けられます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.8×3.3×4.8
耐荷重(g)
約500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580108
2260
ホワイト
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
当日出荷
28580117
2261
ブラック
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください