山崎実業
ディッシュラック タワー
大皿から小皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580169
2268
ホワイト
約275
約11.5×16×20
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28580178
2269
ブラック
約275
約11.5×16×20
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28580187
2270
ホワイト
約200
約11.5×12×14
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28580196
2271
ブラック
約200
約11.5×12×14
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ディッシュラック タワー
参考になった