曜日別特売

ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー

ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー - 山崎実業ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー - 山崎実業ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー - 山崎実業ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー - 山崎実業ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー - 山崎実業ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー - 山崎実業ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー - 山崎実業ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー - 山崎実業

ドライヤーやヘアーアイロンをすっきりまとめて同時収納!ドライヤー以外にもスプレーやブラシなどのスタイリング用品も 収納できます。すぐ取り出せるので使いやすく、洗面所まわりがスッキリ片付きます。扉用フックで洗面扉にも取り付け可能。ブラシ付きドライヤーも収納可能。

付属品付属品扉用フック2個・コード用フック3個材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン質量(g)約650耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×8×14内寸(cm)小:約W5×D7.5、中:約W7×D7.5、大:約W9.5×D7.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285802662284ホワイト
オープン
2,600
2,860(税込)
7日以内出荷
285802752285ブラック
オープン
2,600
2,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする