山崎実業
ヘッドホンスタンド ボーテス 丸型
シンプルでスタイリッシュなデザインのヘッドホンスタンド。スカイプのヘッドホン収納としても便利です。スクエア型とラウンド型の2種類から選べます。
材質
本体・台座:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×13×28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580284
2291
ホワイト
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
28580293
2292
ブラック
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください