曜日別特売

デスクバー タワー

デスクバー タワー - 山崎実業デスクバー タワー - 山崎実業デスクバー タワー - 山崎実業デスクバー タワー - 山崎実業デスクバー タワー - 山崎実業デスクバー タワー - 山崎実業

身に着けている物をまとめて収納できる「デスクバー」。携帯電話はもちろん、リモコンや眼鏡に鍵などさまざまな物を収納できます。
バーには時計やブレスレットなどを掛けて収納でき、男性物の大きい時計でも2個収納できます。

質量(g)約620材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木積層合板、マット:合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×9.7×11.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285803452299ホワイト
3,100
3,410(税込)
7日以内出荷
返品不可
285803542300ブラック
3,100
3,410(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デスクバー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする