山崎実業
ツールボックス トスカ
サプリメントや絆創膏等の救急道具や、散らかりがちなリビングの細々したモノを収納するのに便利なツールボックスです。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、バー:天然木、ストッパー:シリコーン
色
ホワイト
付属品
ストッパー:1個(予備)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580397
2312
約720
約29×13×16
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
28580406
2313
約430
約16×13×16
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください