山崎実業
かさたて ブリック ワイド
シンプルモダンなグラフィックが玄関をスタイリッシュに演出します。折り畳み傘も引っ掛けて収納できます。
材質
本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
質量(g)
約2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×10×43
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580537
2360
ホワイト
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
28580546
2361
ブラック
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください