山崎実業
水切りバスケット タワー
食器の水が直接シンクへ!レイアウトも自由自在!
材質
本体:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン
質量(g)
約840
耐荷重(kg)
約5
内容量(L)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×24×13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580878
2452
ホワイト
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28580887
2453
ブラック
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
水切りバスケット タワー
参考になった