山崎実業
戸棚下調味料ラック タワー
キッチン吊戸棚に取り付けるだけ。よく使う調味料やキャニスターなどのストックに便利。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)
約770
耐荷重(kg)
約3
対応
棚板の厚さ約1.4~2cmまでに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30.5×12.5×18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580975
2466
ホワイト
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28580984
2467
ブラック
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください