山崎実業
立て掛けランドリーシェルフ タワー
壁面に立て掛けるだけのランドリーシェルフ。
付属品
転倒防止用ネジ×6六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーバー:天然木、キャップ:シリーン
質量(g)
約7400
耐荷重(kg)
各棚:約2、ハンガーバー:約2
対応
洗濯機:約W72×H120cm(蓋開時)以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約75×48×190
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581045
2482
ホワイト
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28581054
2483
ブラック
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください