吸盤スポンジホルダー3連 プレート

吸盤スポンジホルダー3連 プレート - 山崎実業吸盤スポンジホルダー3連 プレート - 山崎実業吸盤スポンジホルダー3連 プレート - 山崎実業吸盤スポンジホルダー3連 プレート - 山崎実業吸盤スポンジホルダー3連 プレート - 山崎実業

3つのスポンジを一括収納。吸盤だからシンクの中で使える便利なスポンジホルダー

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC付属品クッション×2ホワイト質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.5×7.2×8.5耐荷重(g)約250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285811242495
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする