山崎実業
シンクコーナーラック タワー
シンクのコーナーに設置すればグラスの一時干しやスポンジなどが置けるラックに早変わり。便利なコーナラックです。
付属品
クッション×3
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)
約320
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×15×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581158
2504
ホワイト
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
当日出荷
28581167
2505
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください