山崎実業
マグネットスパイスラック タワー
冷蔵庫の扉や側面に磁石で簡単取り付けのスパイスラック。キャニスターが置ける広い奥行き。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、マット:合成ゴム
質量(g)
約715
耐荷重(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.5×11×8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581185
2522
ホワイト
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
当日出荷
28581194
2523
ブラック
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください