曜日別特売

段々計量カップ レイヤー

段々計量カップ レイヤー - 山崎実業段々計量カップ レイヤー - 山崎実業段々計量カップ レイヤー - 山崎実業段々計量カップ レイヤー - 山崎実業段々計量カップ レイヤー - 山崎実業段々計量カップ レイヤー - 山崎実業段々計量カップ レイヤー - 山崎実業段々計量カップ レイヤー - 山崎実業
(1件のレビュー)

段差メモリで上から一目で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。

材質本体:トライタン樹脂クリア電子レンジ電子レンジ対応※(油分を多く含むもの、糖分を多く含むものなど、高温になるものを入れての使用は不可)食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285813072546約200
オープン
800
880(税込)
9日以内出荷
返品不可
285813162547約500
オープン
1,100
1,210(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

段々計量カップ レイヤー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28581307
2020-10-11
用途: 機械のメンテナンス時

今まで使用していた、計量カップに比べて、使い勝手がとてもよく、デザインも良。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする