山崎実業
段々計量スプーン レイヤー
段差メモリで大さじ・小さじ・小さじ1/2がこれ1本で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。
材質
本体:トライタン樹脂
容量(mL)
約15
質量(g)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約14.2×4.2×2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581325
2548
クリア
¥
360
¥
396
(税込)
当日出荷
28581334
2549
ブラック
¥
360
¥
396
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
段々計量スプーン レイヤー
参考になった