山崎実業
スリム グラス&マグスタンド タワー
カウンターキッチンやシンク回りのわずかな隙間など、置き場所に困らないスリム設計のグラス&マグスタンド。
材質
容器・トレイ:ABS樹脂
質量(g)
約180
対応
収納目安 一般的なグラスやマグが5個~6個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×10.5×2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581359
2604
ホワイト
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28581368
2605
ブラック
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スリム グラス&マグスタンド タワー
参考になった