曜日別特売

マグネット冷蔵庫サイドラック タワー

マグネット冷蔵庫サイドラック タワー - 山崎実業マグネット冷蔵庫サイドラック タワー - 山崎実業マグネット冷蔵庫サイドラック タワー - 山崎実業マグネット冷蔵庫サイドラック タワー - 山崎実業マグネット冷蔵庫サイドラック タワー - 山崎実業マグネット冷蔵庫サイドラック タワー - 山崎実業マグネット冷蔵庫サイドラック タワー - 山崎実業マグネット冷蔵庫サイドラック タワー - 山崎実業

スチール壁面を利用して調理道具を掛けられて、キッチン作業がスムーズに。 布巾以外にもハンドスプレーなどを掛けられます。レシピ本やスパイスも収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット質量(g)約890耐荷重(kg)約4対応キッチンペーパーロール約直径11×高さ24cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×6.5×34内寸(cm)上段ホルダー内寸:約W12×D6以内×H12.5(片側)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285817452744ホワイト
2,800
3,080(税込)
8日以内出荷
返品不可
285817542745ブラック
2,800
3,080(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネット冷蔵庫サイドラック タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする