スタンドミラー&トレイ タワー

スタンドミラー&トレイ タワー - 山崎実業スタンドミラー&トレイ タワー - 山崎実業スタンドミラー&トレイ タワー - 山崎実業スタンドミラー&トレイ タワー - 山崎実業スタンドミラー&トレイ タワー - 山崎実業スタンドミラー&トレイ タワー - 山崎実業スタンドミラー&トレイ タワー - 山崎実業

ディスプレイ感覚で収納できるトレイ付きスタンドミラー。コスメ小物・指輪・ピアスなどが置けるトレイ付きで、鏡を見ながらアクセサリーをつけられます。ミラー裏面は拡大鏡3倍になっています。台座のトレイに指輪やピアスを収納可能。

材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:フェルト、ミラー:2mm厚ガラス(平/拡大鏡)質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×14×33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285820592819ホワイト
2,400
2,640(税込)
7日以内出荷
返品不可
285820682820ブラック
2,400
2,640(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする