戸棚下多機能ラック タワー

戸棚下多機能ラック タワー - 山崎実業戸棚下多機能ラック タワー - 山崎実業戸棚下多機能ラック タワー - 山崎実業戸棚下多機能ラック タワー - 山崎実業戸棚下多機能ラック タワー - 山崎実業戸棚下多機能ラック タワー - 山崎実業戸棚下多機能ラック タワー - 山崎実業戸棚下多機能ラック タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

吊り戸棚の下を有効活用!キッチン小物をたっぷり収納。よく使うキッチンペーパー、布巾、調理道具、ラップ類など一括収納。お弁当箱・タッパー・キャニスター・スパイス・パスタなどのストックに!頻繁に使うフライパン(直径28cmまで)も入ります。まな板・布巾・ラップ類・フライパン・鍋ふた・レシピ本など収納可能。キッチンツールを掛けておくのに便利なフックが5個。ラック下の隙間を利用してポリ袋やティッシュ箱
からそのまま取り出せます。布巾やタオルを掛けられるハンガーが3本。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1100耐荷重(kg)棚:約2、ハンガー1つあたり:約0.25、フック1つあたり:約0.2対応取付可能な吊り下げ戸棚 : 棚板の厚さ約1.4~2.5cmまでに対応。取付可能なキッチンペーパー:高さ24cmの一般的なキッチンロールペーパーに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×26×16内寸(cm)約W30×D25.5×H6.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285820952845ホワイト
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
285821042846ブラック
オープン
3,200
3,520(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28582095
2024-11-08
用途: キッチン棚の下部

3つ目。弁当箱、マグカップの蓋、調理器具などの乾燥、収納に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする