グラススタンド タワー スリム

グラススタンド タワー スリム - 山崎実業グラススタンド タワー スリム - 山崎実業グラススタンド タワー スリム - 山崎実業グラススタンド タワー スリム - 山崎実業グラススタンド タワー スリム - 山崎実業グラススタンド タワー スリム - 山崎実業グラススタンド タワー スリム - 山崎実業グラススタンド タワー スリム - 山崎実業

毎日使うグラスやマグカップの水切り・収納に便利。滑り止めキャップ付きで、グラスを傷めず、しっかり立てて干すことができます。水受けトレイ付きでシンクの上に直接おけます。コンパクトサイズで場所も取りません。水受けトレイは取り外し可能でお手入れもラクラク。なべ蓋・まな板・フライパンなども立てられます。ペットボトル・食品トレイ・チャック付き保存袋のリサイクル水切りとして。

質量(g)約510材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水受けトレー:ポリプロピレン、滑り止めキャップ:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×13×17対応直径7cm、高さ15cmまでのグラス等を4~6個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285821132847ホワイト
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
285821292848ブラック
オープン
1,800
1,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする