ゴミ箱上ラック タワー

ゴミ箱上ラック タワー - 山崎実業ゴミ箱上ラック タワー - 山崎実業ゴミ箱上ラック タワー - 山崎実業ゴミ箱上ラック タワー - 山崎実業ゴミ箱上ラック タワー - 山崎実業ゴミ箱上ラック タワー - 山崎実業ゴミ箱上ラック タワー - 山崎実業ゴミ箱上ラック タワー - 山崎実業

ペダル式のゴミ箱の上を有効活用できるラック。蓋をあけてもぶつかりません。ペダル式のゴミ箱がすっぽり収まるサイズ。便利な多目的バー付き。布巾や鍋つかみを掛けておくのに便利。電子レンジ・炊飯ジャー・トースター・コーヒーメーカーなどが置ける便利なラック。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×45×130付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーバー:天然木質量(g)約9300耐荷重(kg)各棚:約10、ハンガーバー:約2対応ゴミ箱収納可能内寸:約W51×D38.5×H88cm内寸(cm)棚内寸:約W52×D40×H38内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285822172859ホワイト
オープン
14,500
15,950(税込)
12日以内出荷
返品不可
285822262860ブラック
オープン
14,500
15,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする