スパイスボトル タワー

スパイスボトル タワー - 山崎実業スパイスボトル タワー - 山崎実業スパイスボトル タワー - 山崎実業スパイスボトル タワー - 山崎実業スパイスボトル タワー - 山崎実業スパイスボトル タワー - 山崎実業スパイスボトル タワー - 山崎実業スパイスボトル タワー - 山崎実業

使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。

付属品インデックスシール材質容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン容量(mL)50質量(g)約52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×3.7×9.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285822532863ホワイト
500
550(税込)
7日以内出荷
返品不可
285822692864ブラック
500
550(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スパイスボトル タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする