伸縮水切りラック タワー

伸縮水切りラック タワー 山崎実業 伸縮水切りラック タワー 山崎実業 伸縮水切りラック タワー 山崎実業 伸縮水切りラック タワー 山崎実業 伸縮水切りラック タワー 山崎実業

スリットを利用してお皿が立てられます。好きな位置に取り付け自在な、カトラリーポケット×2個付き。キッチンシンクのコーナーにぴったりフィット。延長棚として使えば調理スペースが広がります。シンクに合わせて38cm~58cmまで伸縮可能。アール形状がシンクの隅にぴったりフィットします。滑り止め付きで滑りにくくシンクも傷つけにくいです。シンクの角にぴったりフィットの伸縮水切りラック。

材質本体:ABS樹脂 付属品カトラリーポケット×2 質量(g)約420 耐荷重(kg)3 対応シンク内寸:約38~55cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44~61×17.5×1.6 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28582357 2873 ホワイト
オープン
1,800
1,980 (税込)
12日以内出荷

返品不可
28582366 2874 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

伸縮水切りラック タワー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする