水切りワイヤーバスケット タワー

水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業

食器の水が直接シンクへ!レイアウトも自由自在!よく使う、グラス・カップ・茶碗・カトラリー・調理道具などをたっぷり収納。水はけは好きな方向で排水が出来ます。トレイにたまった水を直接シンクに流せる水はけ付き。排水できない場所でも使用可能。スリットを利用してお皿が立てられます。まな板・鍋ふたも立てられます。新発想の二層構造でお皿が立てやすく、置く面がフラットで食器が置きやすい構造。シンク周りへ、縦横自由にレイアウトが可能。菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。シンク側に取り付ければバスケットのも増えます。

材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレー・ポケット:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン質量(g)約1800耐荷重(kg)8対応直径約24cmまでのお皿、幅38cm×厚み2cmのまな板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×23×17内寸(cm)約W21×D38.5×H11.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285823752875ホワイト
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
285823842876ブラック
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水切りワイヤーバスケット タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする