スパイスボトル アクア

スパイスボトル アクア - 山崎実業スパイスボトル アクア - 山崎実業スパイスボトル アクア - 山崎実業スパイスボトル アクア - 山崎実業スパイスボトル アクア - 山崎実業
(1件のレビュー)

使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。

付属品インデックスシール材質容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン容量(mL)50質量(g)約52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×3.7×9.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285823932880ホワイト
オープン
500
550(税込)
当日出荷
285824092881グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
285824182882レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スパイスボトル アクア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28582393
2021-09-02
用途: 自分利用
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインはかっこいいのですが機密性は低いようで、中のものが湿気ます(´・ω・`)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする