山崎実業
調味料ストッカー アクア
小さじ5mlがすり切れる調味料ストッカー。スミまですくいやすい容器の角は、洗いやすく、衛生的。
付属品
分別シール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28582454
2886
容器・スプーン・すり切り板:PS樹脂、蓋:ABS樹脂
ホワイト
約155
約5.5×15×11
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
8日以内出荷
28582488
2889
容器・スプーン・すり切り板:PS樹脂、蓋:ABS樹脂
ホワイト
約220
約9×15×11
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
当日出荷
28582463
2887
容器・スプーン・すり切り板:PS樹脂蓋:ABS樹脂
グリーン
155
5.5×11×15
オープン
取扱い終了
返品不可
28582479
2888
容器・スプーン・すり切り板:PS樹脂蓋:ABS樹脂
レッド
155
5.5×11×15
オープン
取扱い終了
返品不可
28582497
2890
容器・スプーン・すり切り板:PS樹脂蓋:ABS樹脂
グリーン
220
9×11×15
オープン
取扱い終了
返品不可
28582506
2891
容器・スプーン・すり切り板:PS樹脂蓋:ABS樹脂
レッド
220
9×11×15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
調味料ストッカー アクア
参考になった