曜日別特売

バスボトルラック タワー

バスボトルラック タワー - 山崎実業バスボトルラック タワー - 山崎実業バスボトルラック タワー - 山崎実業バスボトルラック タワー - 山崎実業バスボトルラック タワー - 山崎実業バスボトルラック タワー - 山崎実業バスボトルラック タワー - 山崎実業バスボトルラック タワー - 山崎実業

家族それぞれのボトルを仕分けて収納が可能。ボトル以外のもチューブ類やお掃除ボトル、スプレーボトルなどを仕分けても使えます。ブラシ類を掛けられるフックと接地面を傷つけないクッション付き。コンパクトでも大。ディスペンサーボトルを9本収納可能。ブラシやたわしを掛けておくのに便利なフック付き。上段には、石鹸やチューブなどの小物を収納可能。取り出したボトルをそのまま置いても使えます。

付属品フック×2クッション×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ、+、粉体塗装)質量(g)約1700耐荷重(kg)各棚:約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×13×44内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285826192909ホワイト
オープン
4,100
4,510(税込)
12日以内出荷
返品不可
285826282910ブラック
オープン
4,100
4,510(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする