山崎実業
トラッシュカン タワー 角型
リビングやデスクに合うシンプルでスタイリッシュなポリ袋ストッパー付きスチールゴミ箱。
材質
本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)
形状
角型
質量(g)
約1700
内容量(L)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×15×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28582655
2915
ホワイト
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
当日出荷
28582664
2916
ブラック
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください