曜日別特売

ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド コンディショナー

ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド コンディショナー - 山崎実業ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド コンディショナー - 山崎実業ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド コンディショナー - 山崎実業ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド コンディショナー - 山崎実業

蓋が外れて、詰め替え作業がスムーズなディスペンサー。液体が中央に集まり最後まで使い切りやすい構造。液体をそのまま入れて使うこともできます。詰め替え用袋がそのまま入ります。蓋を外して詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うこともできます。液体が中央に集まるので最後まで使い切りやすい構造。

材質蓋・容器:ABS樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン質量(g)約265対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×8×23内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285826982930ホワイト
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
285827072931ブラック
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド コンディショナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする