曜日別特売

ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド ボディソープ

ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド ボディソープ - 山崎実業ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド ボディソープ - 山崎実業ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド ボディソープ - 山崎実業ツーウェイディスペンサー タワー ラウンド ボディソープ - 山崎実業

蓋が外れて、詰め替え作業がスムーズなディスペンサー。液体が中央に集まり最後まで使い切りやすい構造。液体をそのまま入れて使うこともできます。詰め替え用袋がそのまま入ります。蓋を外して詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うこともできます。液体が中央に集まるので最後まで使い切りやすい構造。

材質蓋・容器:ABS樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン質量(g)約265対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×8×23内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285827162932ホワイト
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
285827252933ブラック
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする