山崎実業
ディッシュストレージ プレート
棚の中の食器類を出し入れしやすく有効活用!省スペースで便利な収納アイテム。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約350
耐荷重(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約21.5×18.5×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28582917
2959
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください