山崎実業
マグネットコーヒーペーパーフィルターホルダー タワー
毎日使うコーヒーペーパーフィルターを取り出しやすい冷蔵庫などにサッと収納。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
耐荷重(kg)
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28583039
2977
ホワイト
約210
-
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
約15×3.3×9
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
6日以内出荷
28583048
2978
ブラック
210
0.5
本体:スチール(粉体塗装)マグネット
15×9×3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください