山崎実業
水切りバスケット トスカ
大の洗い物をすっきり干せるトレイ付きの水切りラック。持ち手に布巾を干すことができます。まな板も立てて干すことが出来て便利。お皿を立てて干すことができます。カトラリーなどを干すのに便利なポケット付き。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、バー:天然木、トレ-・ポケット:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約1850
耐荷重(kg)
約10
対応
直径約24cmまでのお皿、幅38cm×厚み2.5cmのまな板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約47×33.5×20(ポケット含まず)
内寸(cm)
バスケット内寸:約W39×D27×H13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28583267
3107
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください