レンジフード調味料ラック プレート

レンジフード調味料ラック プレート - 山崎実業レンジフード調味料ラック プレート - 山崎実業レンジフード調味料ラック プレート - 山崎実業レンジフード調味料ラック プレート - 山崎実業レンジフード調味料ラック プレート - 山崎実業

レンジフードに引っ掛けるだけで、スパイス類調味料・調理道具の収納スペースに!よく使う調理道具をかけておくのに便利なフック。フライパンも掛けられます。塩・コショウ・オイルなど、よく使う調味料を手元に収納できるトレイ。上のトレイには、スパイスや調味料などのボトルを収納。下にフックには、お玉やフライ返しなどの調理道具を収納。調理中の 動作もスムーズに行うことができ、調理時間を短縮できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム、キャップ:シリコーンホワイト質量(g)約640耐荷重(kg)ラック:約2、フック1つあたり約0.5対応レンジフードの幅:約24.5cm以上 折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上 溝幅:約3mm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×12.5×34.5内寸(cm)トレイ内寸:約W24×D9.8×H5.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285832853128
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする