山崎実業
伸縮レンジラック タワー
(1件のレビュー)
シンプルで使いやすい47.5~75cmまで伸縮可能な電子レンジ収納ラック。大型レンジも収納可能!
材質
本体・トレー:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約4600
耐荷重(kg)
棚:約12、フック1つあたり:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約47.5~75×35×50
内寸(cm)
収納内寸:約44~71×33×44(伸縮可能範囲約27)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28583294
3130
ホワイト
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
当日出荷
28583303
3131
ブラック
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
伸縮レンジラック タワー
参考になった