曜日別特売

ディッシュラック タワー ワイド

ディッシュラック タワー ワイド - 山崎実業ディッシュラック タワー ワイド - 山崎実業ディッシュラック タワー ワイド - 山崎実業ディッシュラック タワー ワイド - 山崎実業

小皿から中皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。戸棚にお皿の種類やサイズに分別してキレイに収納できます。シリコンのストッパーが付いているので、
収納したお皿が横滑りしません。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン質量(g)約480耐荷重(kg)約9対応直径約15~20cmまでの小皿・中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×12.5×14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285834073147ホワイト
オープン
2,500
2,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
285834163148ブラック
オープン
2,500
2,750(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする