山崎実業
ランドリーワイヤーバスケット タワー
シンプルでスタイリッシュなデザインのランドリーバスケット。ハンドルは持ち運びしやすいように水平に
収納されるデザインになっています。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
耐荷重(kg)
内容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28583538
3160
ホワイト
約1150
約3
約23
約41×30×26.5
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28583547
3161
ブラック
約1150
約3
約23
約41×30×26.5
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28583556
3162
ホワイト
約1350
約4
約33
約41×30×39
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
13日以内出荷
返品不可
28583565
3163
ブラック
約1350
約4
約33
約41×30×39
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください