山崎実業
トラッシュカン リン 角型
美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュなデザインの蓋付きトラッシュカン。
材質
本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)
形状
角型
質量(g)
約1800
内容量(L)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×15×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28583705
3195
ブラウン
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
当日出荷
28583714
3196
ナチュラル
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラッシュカン リン 角型
参考になった