トラッシュカン リン 丸型

トラッシュカン リン 丸型 - 山崎実業トラッシュカン リン 丸型 - 山崎実業トラッシュカン リン 丸型 - 山崎実業トラッシュカン リン 丸型 - 山崎実業トラッシュカン リン 丸型 - 山崎実業

美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュなデザインの蓋付きトラッシュカン。

材質本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)形状丸型質量(g)約1300内容量(L)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×23×28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285837233197ブラウン
オープン
5,300
5,830(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
285837393198ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラッシュカン リン 丸型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする