小麦粉&スパイスボトル タワー

小麦粉&スパイスボトル タワー - 山崎実業小麦粉&スパイスボトル タワー - 山崎実業小麦粉&スパイスボトル タワー - 山崎実業小麦粉&スパイスボトル タワー - 山崎実業小麦粉&スパイスボトル タワー - 山崎実業小麦粉&スパイスボトル タワー - 山崎実業小麦粉&スパイスボトル タワー - 山崎実業小麦粉&スパイスボトル タワー - 山崎実業

さらさらタイプの小麦粉やスパイスなどを簡単ふり掛け!小さじスプーンは容器に収納。小さじスプーン(5ml)付きで、すり切りも可能。片手で操作できるので調理もスムーズ。パーツはすべて分解して洗えるので、お手入れ簡単。使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。詰め替え用のさらさらタイプの小麦粉や塩コショウ・スパイス等をふり掛けられます。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことが
できます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。

付属品インデックスシール材質容器・スプーン:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン容量(mL)約200(小麦粉:約100g)質量(g)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×6.2×10.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285839943234ホワイト
630
693(税込)
7日以内出荷
返品不可
285840033235ブラック
630
693(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

小麦粉&スパイスボトル タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする