シンク上キッチン収納ラック タワー

シンク上キッチン収納ラック タワー - 山崎実業シンク上キッチン収納ラック タワー - 山崎実業シンク上キッチン収納ラック タワー - 山崎実業シンク上キッチン収納ラック タワー - 山崎実業シンク上キッチン収納ラック タワー - 山崎実業シンク上キッチン収納ラック タワー - 山崎実業シンク上キッチン収納ラック タワー - 山崎実業シンク上キッチン収納ラック タワー - 山崎実業

コンロ奥や横の隙間や、シンク上のデットスペースを活用できるシェルフ。コンロ脇のスペースにもぴったり。調味料、スパイス類、キッチン道具、小物を一括収納できます。棚の高さは5cm間隔で変えられます。小鍋のチョイ置きにも。使いたいときにサッと取り出せるカトラリーポケット付き。調理道具などを掛けられるフック5個付き。カトラリーポケット W15×D5.5×H11cm

付属品フック×5材質本体:スチール(粉体塗装)、カトラリーポケット:ABS樹脂質量(g)約3900耐荷重(kg)各棚:約5、フック1つあたり:約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×16×45.5内寸(cm)棚板内寸:約W57×D15×H4(1ピッチ5.5ずつ高くなります)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285841683257ホワイト
オープン
8,100
8,910(税込)
9日以内出荷
返品不可
285841773258ブラック
オープン
8,100
8,910(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする