山崎実業
片手で切れるキッチンペーパーホルダー タワー
片手でサッと楽に切れるキッチンペーパーホルダー。スーッと出してサッと引くだけ!海外などの大判ロールタイプも取り付け可能。重り入りで抜群の安定感。海外の大判ロールにも対応!
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ペーパーカッターの刃:シリコーン
付属品
滑り止めリング
質量(g)
約1300
対応
直径15cm・高さ28cm以内・芯の直径3.6cm以上のキッチンペーパーロールに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15.5×11.5×31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28584195
3261
ホワイト
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28584204
3262
ブラック
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
片手で切れるキッチンペーパーホルダー タワー
参考になった