曜日別特売

マグネットバスルームタオルハンガー タワー

マグネットバスルームタオルハンガー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのタオルハンガー。横からスッと楽にタオルを掛けられます。お掃除スプレーボトルを掛けておくのにも便利。貼り付け位置が簡単に調節可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約200耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285842383267ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
285842473268ブラック
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ tower
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28584238
2021-11-07
用途: 風呂のタオル掛け
農・林・水産業

使用2年半でハンガーの根元が折れてしまい、新たに購入した。マグネット式のため使い勝手は良いが、耐久性に問題あり。塗装の問題なのか中の金属が腐食で駄目になって折れる。同社の他製品も使用しているがやはり腐食が発生している。5年くらい使用できると良い製品といえるのでやや残念なところ。

1が参考にしています
対象商品 : 28584238
2019-10-10
用途: キッチンでの冷蔵庫サイドに設置し手拭きタオル。バスルームでスポンジ、ブラシを吊るす。
その他業種

とてもしっかりとしているので安定し、白い色も上品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする