曜日別特売

マグネットバスルームラック タワー

マグネットバスルームラック タワー - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー - 山崎実業
(3件のレビュー)

石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのラック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約330耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8.5×8内寸(cm)トレー内寸:約W17×D8×H1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285842563269ホワイト
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
285842653270ブラック
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ tower
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28584256
2023-04-30
用途: ボトル置き用

マグネットの磁力が心配でしたが充分です。
少しぶつかったくらいでは全く動きません。
満足です。

対象商品 : 28584265
2023-02-17
用途: 組立作業
サービス業

しっかりと貼り付き、ちょっとした物を置くのに丁度いいサイズ

対象商品 : 28584256
2021-02-28
用途: シャンプー、リンス置きに
その他業種

バスルームの壁にがっちりくっついてくれます。シャンプーとリンスが置ける大きさです。底に隙間が空いているので、水がたまらないのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする