マグネットバスルームフック タワー

マグネットバスルームフック タワー - 山崎実業マグネットバスルームフック タワー - 山崎実業マグネットバスルームフック タワー - 山崎実業マグネットバスルームフック タワー - 山崎実業マグネットバスルームフック タワー - 山崎実業マグネットバスルームフック タワー - 山崎実業マグネットバスルームフック タワー - 山崎実業マグネットバスルームフック タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

風呂桶や片手桶を掛けておくのにも便利。風呂掃除道具の収納にも便利。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの5連フック。置き場所に困るブラシなどの収納に便利。磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×3×5耐荷重(g)フック1つあたり:約250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285842743271ホワイト
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
285842833272ブラック
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ tower
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28584274
2021-11-12
用途: 磁力が抜群
飲食業

同じようなデザインでよそのブランドの物を買ったことがありますが、山崎実業のものは磁力がしっかりしていて(バチッ)くっつきます。
安定安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする