スティッククリーナースタンド タワー

スティッククリーナースタンド タワー - 山崎実業スティッククリーナースタンド タワー - 山崎実業スティッククリーナースタンド タワー - 山崎実業スティッククリーナースタンド タワー - 山崎実業スティッククリーナースタンド タワー - 山崎実業スティッククリーナースタンド タワー - 山崎実業スティッククリーナースタンド タワー - 山崎実業スティッククリーナースタンド タワー - 山崎実業
(3件のレビュー)

置き場所に困るスティッククリーナーをスリムに立てて収納。

耐荷重(kg)スティッククリーナーの重さ:約3付属品緩衝材×3材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約680対応スティッククリーナーパイプ直径:約4cm以内 スティッククリーナーヘッドの幅約15cm以上、奥行き約18cm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×24×38内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285842993273ホワイト
2,798
3,078(税込)
当日出荷
285843083274ブラック
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スティッククリーナースタンド タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: スタンド
卸売・小売業

一体型なので組み立てる必要がなくて、見た目が凄く良いと思います

対象商品 : 28584299
2023-06-01
用途: マキタ掃除機の保管時
卸売・小売業

マキタの充電クリーナーの購入と同時に購入しました。
値段の割にしっかりしており、収まりも良いです。
滑り止め兼傷防止シールが付いてました。
十分な買い物でした。

対象商品 : 28584308
2022-09-12
用途: 掃除機のスタンド
株式会社石井アーキテクトパートナーズサービス業

マキタのコードレス掃除機を立てかける為に購入しました。
大きさもちょうど良く、重すぎず軽すぎず使いやすくて購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする