曜日別特売

タオル掛け上ラック タワー

タオル掛け上ラック タワー - 山崎実業タオル掛け上ラック タワー - 山崎実業タオル掛け上ラック タワー - 山崎実業タオル掛け上ラック タワー - 山崎実業タオル掛け上ラック タワー - 山崎実業

タオルバーに差し込むだけで簡単に設置できるシェルフ。タオル掛けの上のスペースを有効利用!置き場所に困るバス小物の収納や洗濯小物やお風呂掃除道具の収納にも。水はけの良いミゾ付きトレー構造。芳香剤を置いたり、ディスプレイ棚としても使えます。

付属品フック×5緩衝材×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ粉体塗装)質量(g)約550耐荷重(kg)約2、フック1つあたり:約0.25対応取り付け可能なタオルバー内寸 幅30cm以上が必要。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×9×15内寸(cm)トレー内寸:約W32.5×D8.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285844233291ホワイト
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
285844393292ブラック
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タオル掛け上ラック タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする