山崎実業
ランドリーワゴン+バスケット トスカ
ランドリーバスケットが2台収納できるランドリーワゴン。コーナーが開いたデザインになっているので、
縦置き・横置きでもランドリーバスケットが取り出しやすくなっています。
色
ホワイト
材質
【ワゴン】本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、【バスケット】本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、ハンドル:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・天然木
質量(g)
約4400
耐荷重(kg)
【ワゴン】約6(1段につき)、【バスケット】M:約3/L:約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×29×94
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28584493
3300
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください