曜日別特売

ダンボールストッカー タワー

ダンボールストッカー タワー - 山崎実業ダンボールストッカー タワー - 山崎実業ダンボールストッカー タワー - 山崎実業ダンボールストッカー タワー - 山崎実業ダンボールストッカー タワー - 山崎実業ダンボールストッカー タワー - 山崎実業ダンボールストッカー タワー - 山崎実業ダンボールストッカー タワー - 山崎実業
(4件のレビュー)

置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×23×43.5付属品スパナ質量(g)約1200耐荷重(kg)約5対応収納可能数:10~15枚(目安)内寸(cm)収納内寸:約W30×D13.5×H34内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285845273303ホワイト
オープン
4,100
4,510(税込)
当日出荷
285845363304ブラック
オープン
4,100
4,510(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダンボールストッカー タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28584536
2023-09-08
用途: ダンボールごみの一時置き
製造業

通販等の利用で出る段ボールを資源ごみとして出すまでの保管に使用していますが、収集日直前にはぎっしり詰まってしまい取り出してから紐を通すことになってしまいます。

対象商品 : 28584536
2023-01-17
用途: 段ボールの一時保管
建設業・工事業

コンパクトで場所も足らず、キャスター付きで重宝してます。

対象商品 : 28584527
2021-12-13
用途: 段ボールのストックとして
建設業・工事業

意外と小さめでした。キャスターが付いているのでお掃除もし易く段ボールを纏めるのも楽になりました。

対象商品 : 28584536
2020-08-31
用途: 宅配の段ボールの一時的置き場として
建設業・工事業

小さな段ボールがよく来るので邪魔にならないようにまとめて入れています。ヒモで縛るのも下から通せるので本体から出す必要もなく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする