山崎実業
ペンスタンド タワー
タテにもヨコにも使えて、DMや長い定規が立てられるスタイリッシュなペンスタンド。
付属品
緩衝材×4
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×9×20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28584649
3320
ブラック
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
28584633
3319
ホワイト
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください